Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm 9100 XX m.Seitenfenster 73x107mm DIN 5,8,9-13 501825 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370282
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000000219
EAN/GTIN:
     04046719186839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikschweißfilter
Schweißerfilter
Automatikhelm
Schweißerhelm
Neueste Generation DIN 5, 8, 9–13 · 7 Automatikschutzstufen · Hellstufe 3 · fest einstellbar auf eine konstante Dunkel- und Helligkeitsstufe · 5 Empfindlichkeitsstufen für zuverlässige Lichtbogenerkennung · Komfortheftfunktion (Schweißfilter schaltet auf die Zwischenstufe 5 – nicht auf 3 –, um bei schnellen Heftarbeiten Augenirritationen zu vermeiden) · vergrößerter Seitenschutz · permanenter Schutz gegen UV- und IR-Strahlung · patentiertes Ausatmungssystem · neues patentiertes Kopfband vermeidet die Druckbelastung und erhöht den Tragekomfort · tieferer Drehpunkt sorgt für optimalen Bewegungsablauf beim Auf- bzw. Runterklappen der Maske · Schweißmaske ohne Seitenfenster auf Anfrage lieferbar! · Anwendung: · Schutzstufe 3 – Schleifarbeiten · Schutzstufe 5 – Autogenschweißen · Schutzstufe 8 – Mikroplasmaschweißen · Schutzstufe 9 bis 13 – Lichtbogenschweißen Empfindlichkeitseinstellungen für normales bis hin zum TIG-Schweißen im unteren Amperebereich
Weitere Informationen:
Modell:
9100 XX
Ausführung:
mit Seitenfenster
Sichtfeld:
73 x 107 mm
Schweißarten:
Autogen-/Mikroplasma/Lichtbogenschweißen
Teile Nummer:
501825
Farbe:
dunkelblau
Marke:
3M
Norm:
DIN 5, 8, 9-13
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißermaske, Schweißerschutzhelm, Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, 3m automatikhelm, schweißerhelm, 9100 XX, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 409,56*
€ 472,25*
Frei Haus
ab € 459,73*
€ 511,66*
Lager 1690
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,01*
€ 511,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,87*
€ 514,17*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,28*
€ 516,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,67*
€ 608,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,68*
€ 591,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,67*
€ 591,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 496,66*
€ 591,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,63*
€ 564,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 474,62*
€ 564,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 474,60*
€ 564,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 474,59*
€ 564,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 474,58*
€ 564,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,63*
€ 557,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,01*
€ 547,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H526000
ab € 24,19*
Zubehör
3M
H528005
ab € 3,224*
Zubehör
3M
H528015
ab € 14,39*
Zubehör
3M
H528025
ab € 15,56*
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.