Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter 808001 EN 143:2000+A1:2006 P3 R D f.Ser.8000 MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370737
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     808001
EAN/GTIN:
     4019444000794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
partikelfilter p3 moldex
zur Benutzung mit der Halterung für Partikelfilter (8095) oder der Partikelfilteradapter (8090) · es wurde einen neue Filtertechnologie entwickelt, durch die bei gleich guter Leistung der Filter dünner gestaltet werden konnte P3 Filter gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3 Partikelfilter nach EN 143:2000 Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: b.30xAGW-Wert · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
P3 R D
Marke:
MOLDEX
Norm:
EN 143:2000 + A1:2006
PSA-Kategorie:
III
passend für:
Serie 8000
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, partikelfilter p3, Atemschutz, Atemschutzfilter, Filter, Zubehör Atemschutz
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,24*
Lager 1690
540
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 3,88*
2 Tage
152
8
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,96*
€ 3,89*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 19,03*
€ 23,86*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,48*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 12,5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 62,5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 312500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 31,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
8060
ab € 0,57*
Ähnlich
Moldex/Metric
8070
ab € 1,26*
Ähnlich
Moldex/Metric
8090
ab € 1,75*
Ähnlich
Moldex/Metric
8095
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.