Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX Partikelfilter 8080 P3 R D für Serie 4000, 5000 + 8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Partikelfilter 8080 P3 R D für Serie 4000, 5000 + 8000
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Partikelfilter 8080 P3 R D für Serie 4000, 5000 + 8000
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Partikelfilter 8080 P3 R D für Serie 4000, 5000 + 8000
Artikel-Nr.:
     223-8409717
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     808001
EAN/GTIN:
     4019444000794
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
partikelfilter p3 moldex

MOLDEX Partikelfilter 8080 P3 R D für Serie 4000, 5000 + 8000

Partikelfilter P3 R D nach EN 143:2000 erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung.

Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der
System-Serie 8000 und Serie 5000.

Gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 143 + A1
Basis:
Partikelfilter
Anzahl:
8
Gewicht:
34 g
Anschluss:
Radialanschluss
Grenzwert:
30-faches des Grenzwertes (mit Halbmaske)
Funktionalität:
mit Halbmaske
Anwendungsbereich:
krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeitsgefährdende Stoffe und Zubereitungen (CMR-Stoffe)
Filterschutzklasse:
P3
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,24*
4 Tage
540
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 3,88*
Lager 223
152
8
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,96*
€ 3,89*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 19,03*
€ 23,86*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,48*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 12,5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 62,5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 312500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 31,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
8060
ab € 0,57*
Ähnlich
Moldex/Metric
8070
ab € 1,26*
Ähnlich
Moldex/Metric
8090
ab € 1,75*
Ähnlich
Moldex/Metric
8095
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.