Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX 8080 Partikelfilter P3 R D, für Serie 4000, 5000 + 8000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MOLDEX 8080 Partikelfilter P3 R D, für Serie 4000, 5000 + 8000
MOLDEX 8080 Partikelfilter P3 R D, für Serie 4000, 5000 + 8000
MOLDEX 8080 Partikelfilter P3 R D, für Serie 4000, 5000 + 8000
Artikel-Nr.:
     1955-2000455879
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     8080
EAN/GTIN:
     4019444000794
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
partikelfilter p3 moldex
Moldex Partikelfilter P3 R D, für Serie 4000, 5000 + 8000 Partikelfilter P3 R D aus Polypropylen für Radialanschluss. Sehr geringer Atemwiderstand und längere Standzeit durch Faltfiltertechnologie. Für die Montage auf Gasfiltern der Serie 8000 ist der Filteradapter 8090 notwendig. Für die Direktmontage am Maskenkörper ist der Adapter 8095 notwendig. Norm: EN 143:2000+A1:2006. Anwendungsgebiete Gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis - bis zum 30-fachen VdGW. Gegen radioaktive Partikel, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 + Enzyme
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-05
HerstellerNr:
8080
Werksnummer:
808001
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
215,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Partikelfilter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,24*
4 Tage
540
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 3,88*
2 Tage
152
8
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,96*
€ 3,89*
Lager 1955
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 19,03*
€ 23,86*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,48*
€ 27,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
ab 12,5 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 62,5 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 312500 Packungen
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,37875* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 286,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
8060
ab € 0,57*
Ähnlich
Moldex/Metric
8070
ab € 1,26*
Ähnlich
Moldex/Metric
8090
ab € 1,75*
Ähnlich
Moldex/Metric
8095
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.