Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Finegrip Gr.9 schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.Schrumpf-Latex STRONGHAND


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371163
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0520-09
EAN/GTIN:
     4025888197013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyamid (Nylon), schwarz · Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung, schwarz · sehr gute Passform · elastischer Träger · sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen · schmutzunempfindlich · feinfühlig Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
STRONGHAND
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon mit Schrumpf-Latex
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
129
120
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,74*
2 Tage
3300
96
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,83*
2 Tage
3300
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,59*
€ 0,86*
Lager 1690
2250
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,89*
2 Tage
2100
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 0,62*
€ 0,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0520-10
ab € 0,56*
Ähnlich
ASATEX
3709/10
ab € 0,90*
Ähnlich
ASATEX
3709/7
ab € 0,90*
Ähnlich
ASATEX
3709/8
ab € 0,90*
Ähnlich
ASATEX
3709/9
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.