Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Nepal brown Gr.42 braun S3 EN20345 Leder REMISBERG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-4000372462
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     52093-00-42
EAN/GTIN:
     4018949593428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3
Marke:
REMISBERG
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 54,97*
€ 62,32*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 53,72*
€ 66,32*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 53,85*
€ 66,38*
6 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 53,78*
€ 67,90*
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 56,33*
€ 69,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,32*
€ 78,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,85*
€ 75,98
pro Paar
ab 3 Paar
€ 63,84*
€ 75,97
pro Paar
ab 4 Paar
€ 63,83*
€ 75,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,13*
€ 71,55
pro Paar
ab 6 Paar
€ 60,12*
€ 71,54
pro Paar
ab 7 Paar
€ 60,11*
€ 71,53
pro Paar
ab 8 Paar
€ 60,10*
€ 71,52
pro Paar
ab 9 Paar
€ 60,09*
€ 71,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,43*
€ 70,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,72*
€ 63,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-40
ab € 53,71*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-41
ab € 53,57*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-43
ab € 53,33*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-44
ab € 53,62*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-45
ab € 53,30*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-46
ab € 53,37*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-47
ab € 52,75*
Ähnlich
Hase Safety Group
52094-00-38
ab € 55,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.