Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMISBERG 52093-00-42 Sicherheitsschuh Nepal brown Größe 42 braun Schuhweite 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
REMISBERG 52093-00-42 Sicherheitsschuh Nepal brown Größe 42 braun Schuhweite 11
REMISBERG 52093-00-42 Sicherheitsschuh Nepal brown Größe 42 braun Schuhweite 11
REMISBERG 52093-00-42 Sicherheitsschuh Nepal brown Größe 42 braun Schuhweite 11
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251473
Hersteller:
     Remisberg
Herst.-Nr.:
     52093-00-42
EAN/GTIN:
     4018949593428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Nepal brown Gr.42 braun S3 EN20345 Leder REMISBERG nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kra
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
52093-00-42
Werksnummer:
4000372462
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
205,00
Höhe netto mm:
123,00
Gewicht netto Kg:
1,560000
Gewicht brutto Kg:
1,560000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
42
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
Nubukleder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 54,97*
€ 62,32*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 53,72*
€ 66,32*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 53,85*
€ 66,38*
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 53,78*
€ 67,90*
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 56,33*
€ 69,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,90*
€ 80,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,77*
€ 77,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,15*
€ 71,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,49*
€ 70,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,78*
€ 64,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-40
ab € 53,71*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-41
ab € 53,57*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-43
ab € 53,33*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-44
ab € 53,62*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-45
ab € 53,30*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-46
ab € 53,37*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-47
ab € 52,75*
Ähnlich
Hase Safety Group
52094-00-38
ab € 55,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.