Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63152093-00-42 HASE NEPAL-BROWN, Sicherheitshalbschuhe,EN 20345-S3 Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PNG_Remisberg-Nepal-Brown_52093-00.png
PNG_Remisberg-Nepal-Brown_52093-00.png
PNG_Remisberg-Nepal-Brown_Sohle_52093-00.png
Artikel-Nr.:
     8670-63152093-00-42
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     52093-00-42
EAN/GTIN:
     4018949593428
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3 Sicherheitshalbschuh aus gefettetem Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar®-NähteTechnische Eigenschaften: Geschlecht: Herren Typ: Halbschuh EN Gruppe: EN 20345 Sohlenart / Laufsohle: 2-Schichten PU-Laufsohle, ActiveGrip®Technologie Zehenschutzkappe: Kunststoff Zwischensohle: Stahl, durchtrittshemmend Norm: EN 20345 Eigenschaften Sohle: rutschsicher Farbe: braun Größe: 42 Größenbereich von-bis: 36-48 Innenausstattung / Futter: atmungsaktives Innenfutter Lasche: Textil Obermaterial: Nubukleder Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Verschlusselement/Schnürung: Schnürung Weite: 11
Weitere Informationen:
Eigenschaften Sohle:
rutschsicher
EN Gruppe:
EN 20345
Farbe:
braun
Geschlecht:
Herren
Größe:
42
Größenbereich von-bis:
36-48
Innenausstattung / Futter:
atmungsaktives Innenfutter
Lasche:
Textil
Norm:
EN 20345
Obermaterial:
Nubukleder
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
2-Schichten PU-Laufsohle, ActiveGrip®Technologie
Typ:
Halbschuh
Verschlusselement/Schnürung:
Schnürung
Weite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Zwischensohle:
Stahl, durchtrittshemmend
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 54,97*
€ 62,32*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 53,72*
€ 66,32*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 53,85*
€ 66,38*
6 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 53,78*
€ 67,90*
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 56,33*
€ 69,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 62,32*
€ 74,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,76*
€ 72,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,97*
€ 65,41
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 311,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-40
ab € 53,71*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-41
ab € 53,57*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-43
ab € 53,33*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-44
ab € 53,62*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-45
ab € 53,30*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-46
ab € 53,37*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-47
ab € 52,75*
Ähnlich
Hase Safety Group
52094-00-38
ab € 55,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.