Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Velocity 2.0 Black Low Gr.42 schwarz S3 ESD HRO SRC 20345:2022


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4300700762
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     643840200000042
EAN/GTIN:
     4051428075251
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2022 · S3 ESD HRO SRC · Obermaterial: hochwertiges, glattes Vollrindleder mit TPU Verstärkung · Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA, anatomisch geformt · Gummisohle MOTION IMPULSE 300° hitzebeständige Sohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichtungen · Vorderkappen- und Fersenschutz · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglas · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schuhweite:
11
Größe:
42
Schutzklasse:
S3 ESD HRO SRC
Material:
glattes Vollrinder
Norm:
20345:2022
Marke:
PUMA
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 78,57*
€ 90,64*
1 Tag
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 78,00*
€ 90,65*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 78,34*
€ 90,68*
Lager 1690
3
pro Paar
€ 5,99*
ab € 78,14*
€ 90,89*
6 Tage
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 79,76*
€ 92,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,89*
€ 108,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,49*
€ 107,68
pro Paar
ab 3 Paar
€ 90,48*
€ 107,67
pro Paar
ab 4 Paar
€ 90,47*
€ 107,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,63*
€ 100,71
pro Paar
ab 6 Paar
€ 84,62*
€ 100,70
pro Paar
ab 7 Paar
€ 84,61*
€ 100,69
pro Paar
ab 8 Paar
€ 84,60*
€ 100,67
pro Paar
ab 9 Paar
€ 84,59*
€ 100,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,56*
€ 99,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,14*
€ 92,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 10,00*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.