| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4701030115 Herst.-Nr.: GFKVI007 EAN/GTIN: 4260299731023 |
| | |
|
| | |
| aus CA · aus 1,15 mm dickem Cellulose-Acetat · hervorragende optische Qualität · Temperaturbeständigkeit bis ca. +90 °C · gute Chemikalienbeständigkeit · hohe Kerbschlagfestigkeit · Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes. Chemiewerke– Schleifarbeiten– SplitterschutzWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 165g Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Abmessung: | 500 x 250 x 1,15 mm | Material: | Cellulose Acetat | Norm: | EN 166 EN 167 EN 168 | PSA-Kategorie: | II | Marke: | UHLEN | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, rudolf uhlen gesichtsschutz, Augenschutz, Ersatzscheibe, Scheibe, Schutzscheibe, Schutzschirmscheiben |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,73* | € 21,16* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,78* | € 21,16* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,64* | € 21,18* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,92* | € 21,29* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,77* | € 21,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|