Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhelm INAP-PCG signalweiß PC EN 397 EN 50365 VOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4701030322
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12239003
EAN/GTIN:
     4260042671934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
EN 397 · EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 · elektrische Isolierung (1.000 V AC) · aus glasfaserverstärktem Polycarbonat für den Einsatz in Heißbereichen sehr geeignet · extreme Seitensteifigkeit · gerade Helmschale mit Regenrinne · mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und hochsaugfähigem, umlaufenden Schweißband aus Naturleder sowie Schaumstoffstreifen · stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 370g · Gesamtgewicht: ca. 480 g · Zusatzprüfungen:· MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425· perfekter Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild, geprüft nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s)· Kälteprüfung bis -30 °C · Hitzeprüfung bis +150 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiß
Kopfumfang:
51-64 cm
Marke:
VOSS
Ausführung:
Regenrinne
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 397 EN 50365
Gewicht ca.:
480 g
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, schutzhelm polycarbonat, Helm, INAP-PCG, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
1
€ 4,90*
ab € 17,44*
€ 17,44*
2 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 16,11*
€ 20,44*
Lager 1690
36
1
€ 5,99*
ab € 16,13*
€ 20,58*
1 Tag
48
1
€ 5,45*
ab € 16,24*
€ 20,68*
1
€ 4,90*
ab € 15,90*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
35840000
ab € 34,41*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKES003-3
ab € 86,08*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,62*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.