Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Performance Gr. 42 schwarz Leder S3 SRC CI EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4720000122
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UM10054-42
EAN/GTIN:
     8033546019795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen + Thinsulate · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC CI
Ausführung:
Thinsulate
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
CONCEPT M
Marke:
U.POWER
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 52,39*
€ 66,06*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,54*
€ 66,12*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 54,23*
€ 68,07*
€ 5,95*
ab € 54,56*
€ 70,81*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 55,52*
€ 71,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,06*
€ 78,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,82*
€ 75,95
pro Paar
ab 3 Paar
€ 63,81*
€ 75,93
pro Paar
ab 4 Paar
€ 63,79*
€ 75,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,42*
€ 73,09
pro Paar
ab 6 Paar
€ 61,40*
€ 73,07
pro Paar
ab 7 Paar
€ 61,39*
€ 73,05
pro Paar
ab 8 Paar
€ 61,38*
€ 73,04
pro Paar
ab 9 Paar
€ 61,37*
€ 73,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,59*
€ 72,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,39*
€ 62,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UM20013 47
ab € 45,51*
Ähnlich
U-Power
UM10054 40
ab € 52,38*
Ähnlich
U-Power
UM10054 41
ab € 52,44*
Ähnlich
U-Power
UM10054 43
ab € 52,57*
Ähnlich
U-Power
UM10054 44
ab € 52,68*
Ähnlich
U-Power
UM10054 45
ab € 52,35*
Ähnlich
U-Power
UM10054 46
ab € 52,34*
Ähnlich
U-Power
UM10054 47
ab € 52,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.