Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Trophy Gr.41 blau Leder/Textil S1P SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4720000381
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20056-41
EAN/GTIN:
     8033546128558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktiven Canvas Extra-Strong-Material · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett mit Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Schuhweite:
11
Größe:
41
Schutzklasse:
S1P SRC
Marke:
U.POWER
Material:
Veloursleder/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
THE ROAR
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,25*
€ 58,67*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 48,35*
€ 58,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,83*
€ 59,31*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 51,84*
€ 62,64*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 53,48*
€ 66,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,95*
€ 70,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,07*
€ 67,91
pro Paar
ab 3 Paar
€ 57,05*
€ 67,89
pro Paar
ab 4 Paar
€ 57,04*
€ 67,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,12*
€ 64,40
pro Paar
ab 6 Paar
€ 54,11*
€ 64,39
pro Paar
ab 7 Paar
€ 54,10*
€ 64,38
pro Paar
ab 8 Paar
€ 54,09*
€ 64,37
pro Paar
ab 9 Paar
€ 54,07*
€ 64,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,16*
€ 63,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,62*
€ 61,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,35*
€ 57,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 42
ab € 53,39*
Ähnlich
U-Power
SN10056 43
ab € 53,42*
Ähnlich
U-Power
SN10056 44
ab € 50,21*
Ähnlich
U-Power
SN10056 45
ab € 53,39*
Ähnlich
U-Power
SN10056 46
ab € 53,34*
Ähnlich
U-Power
SN20056 40
ab € 48,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.