Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
U.POWER SN20056-41 Sicherheitsschuh Trophy Größe 41 blau Schuhweite 11 S1P SRC E
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2000295072
Hersteller:
U-Power
Herst.-Nr.:
SN20056-41
EAN/GTIN:
8033546128558
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Trophy Gr.41 blau Leder/Textil S1P SRC EN20345 U-POWER nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktiven Canvas Extra-Strong-Material · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Memb
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
SN20056-41
Werksnummer:
4720000381
Profil:
41
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
1,280000
Gewicht brutto Kg:
1,280000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
Größe 41 blau
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
Veloursleder/Textilmaterial
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Sneaker
,
092263 41 halbschuh schwarz
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel gr.41
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,25*
€ 58,67*
Lager 1690
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 48,35*
€ 58,95*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,83*
€ 59,31*
Lager 1736
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 51,84*
€ 62,64*
Lager 1955
7 Tage
4
€ 5,99*
ab € 53,48*
€ 66,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,00*
€ 78,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,47*
€ 75,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,18*
€ 70,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,22*
€ 69,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,51*
€ 67,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,48*
€ 63,64
pro Paar
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power Caravan Erwachsener
U-Power
SN10056 42
ab € 53,39*
Ähnlich
U-Power Caravan Erwachsener
U-Power
SN10056 43
ab € 53,42*
Ähnlich
U-Power Caravan Erwachsener
U-Power
SN10056 44
ab € 50,21*
Ähnlich
U-Power Caravan Erwachsener
U-Power
SN10056 45
ab € 53,39*
Ähnlich
U-Power Caravan Erwachsener
U-Power
SN10056 46
ab € 53,34*
Ähnlich
U-Power Trophy Erwachsener
U-Power
SN20056 40
ab € 48,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen