Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210036041, Halbschuh Trophy, S1P SRC, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-1739631
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20056/41-41
EAN/GTIN:
     8033546128558
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210036041, Sicherheitshalbschuh »Trophy«, S1P SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC Ausführung: , Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU Material: Weiches Veloursleder und Einsätze aus atmungsaktivem Material Canvas Extra-Strong, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS Gewicht: ca. 490 g (Größe 42), Fabrikat: U-Power
Weitere Informationen:
Weite:
11
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,17*
€ 58,44*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 48,53*
€ 58,71*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,09*
€ 59,09*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 52,11*
€ 62,49*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 53,29*
€ 65,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,09*
€ 70,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,14*
€ 69,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,26*
€ 66,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,22*
€ 63,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,09*
€ 61,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,09*
€ 58,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 42
ab € 53,35*
Ähnlich
U-Power
SN10056 43
ab € 53,18*
Ähnlich
U-Power
SN10056 44
ab € 50,15*
Ähnlich
U-Power
SN10056 45
ab € 53,44*
Ähnlich
U-Power
SN10056 46
ab € 53,48*
Ähnlich
U-Power
SN20056 40
ab € 48,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.