Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Hardy Gr.40 N schwarz/grau Mikrofaser S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4720000790
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7227N-40
EAN/GTIN:
     4031783082309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: gelochtes Mikrofasermaterial · klimaregulierendes Textilfutter · Baak® go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit · textiler und flexibler Durchtrittschutz · weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone, besonders rutschhemmend, nicht kreidend · DGUV 112-191 · Weite: N (11) Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei · Einlegesohle sonstige: BAAK ESD-Softstep Einlegesohle · Geschlecht (Schuhe): Herren · Gewicht bei Größe 42 [g]: 585 · Größenbereich bis: 50 · Größenbereich von: 36 · Laufsohle: PU/PU · Passform: normal · Produktbeurteilung: Standard · Schuhform: Sandale · Schuhtyp: Mikrofaserschuh · Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
40
Schuhweite:
N (11)
Schutzklasse:
S1P SRC
Serie:
Industrial
Marke:
BAAK
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,50*
€ 59,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,86*
€ 59,89*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,48*
€ 66,61*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 55,04*
€ 68,31*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 55,48*
€ 68,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,61*
€ 79,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,23*
€ 76,43
pro Paar
ab 3 Paar
€ 64,22*
€ 76,42
pro Paar
ab 4 Paar
€ 64,20*
€ 76,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,95*
€ 71,34
pro Paar
ab 6 Paar
€ 59,94*
€ 71,33
pro Paar
ab 7 Paar
€ 59,93*
€ 71,32
pro Paar
ab 8 Paar
€ 59,92*
€ 71,30
pro Paar
ab 9 Paar
€ 59,91*
€ 71,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,16*
€ 70,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,13*
€ 67,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,48*
€ 63,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,37*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,46*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,21*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,33*
Ähnlich
Baak
7227N-39
ab € 46,55*
Ähnlich
Baak
7227N-41
ab € 46,37*
Ähnlich
Baak
7227N-42
ab € 46,51*
Ähnlich
Baak
7227N-43
ab € 46,49*
Ähnlich
Baak
7227N-44
ab € 46,36*
Ähnlich
Baak
7227N-45
ab € 46,55*
Ähnlich
Baak
7227N-46
ab € 46,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.