Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 7227-N, Hardy S1P SRC ESD Gr. 40 Si-Sandale EN ISO 20345 PU/PU-Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 7227-N, Hardy S1P SRC ESD Gr. 40 Si-Sandale EN ISO 20345 PU/PU-Sohle
BAAK 7227-N, Hardy S1P SRC ESD Gr. 40 Si-Sandale EN ISO 20345 PU/PU-Sohle
BAAK 7227-N, Hardy S1P SRC ESD Gr. 40 Si-Sandale EN ISO 20345 PU - Artikelbild 2
BAAK 7227-N, Hardy S1P SRC ESD Gr. 40 Si-Sandale EN ISO 20345 PU - Artikelbild 3
BAAK 7227-N, Hardy S1P SRC ESD Gr. 40 Si-Sandale EN ISO 20345 PU - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1151193
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7227-N-40
EAN/GTIN:
     4031783082309
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale Hardy, Art. 7227; 2-Weiten; EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Microfaser gelocht; Textilfutter; Baak®go&relax System; Aluminium-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; PU/PU-Sohle; textiler Durchtrittschutz; Gr. 36-47, Weite 11; Gr. 39-50, Weite 13
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Sicherheitsstufe:
grau, schwarz | S1P
Verschlussart:
Klettverschluss
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Größe:
40
Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhtyp:
Mikrofaserschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,50*
€ 59,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,86*
€ 59,89*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,48*
€ 66,61*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 55,04*
€ 68,31*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 55,48*
€ 68,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,31*
€ 81,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,42*
€ 79,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,44*
€ 74,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,84*
€ 72,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,71*
€ 69,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,04*
€ 65,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,37*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,46*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,21*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,33*
Ähnlich
Baak
7227N-39
ab € 46,55*
Ähnlich
Baak
7227N-41
ab € 46,37*
Ähnlich
Baak
7227N-42
ab € 46,65*
Ähnlich
Baak
7227N-43
ab € 46,49*
Ähnlich
Baak
7227N-44
ab € 46,36*
Ähnlich
Baak
7227N-45
ab € 46,55*
Ähnlich
Baak
7227N-46
ab € 46,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.