Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Sicherheitssandale S1P SRC ESD 7227-N, HARDY, W. 11, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK Sicherheitssandale S1P SRC ESD 7227-N, HARDY, W. 11, Gr. 40
BAAK Sicherheitssandale S1P SRC ESD 7227-N, HARDY, W. 11, Gr. 40
BAAK Sicherheitssandale S1P SRC ESD 7227-N, HARDY, W. 11, Gr. 40
BAAK Sicherheitssandale S1P SRC ESD 7227-N, HARDY, W. 11, Gr. 40
BAAK Sicherheitssandale S1P SRC ESD 7227-N, HARDY, W. 11, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783082309
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7227 N/40
EAN/GTIN:
     4031783082309
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Abriebfestes Mikrofaserobermaterial gelocht, weich gepolsterter Schaftabschluss •Klimaregulierendes Textilfutter •Doppelter Klettverschluss •Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle •Atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe •Antibakteriell, fungizid •PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich •Aluminium Flexkappe •Nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
40
Schutzstufe:
S1P
Farbe:
schwarz
Material:
Abriebfestes Microfasermaterial gelocht, weich gepolsterter Schaftabschuss
EN-Norm:
EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Futtermaterial:
Klimaregulierendes Textilfutter
Schutzkappe vorhanden:
Aluminium-Zehenschutzkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,50*
€ 59,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,86*
€ 59,89*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,48*
€ 66,61*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 55,04*
€ 68,31*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 55,48*
€ 68,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,97*
€ 82,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,03*
€ 79,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,02*
€ 74,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,49*
€ 73,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,31*
€ 70,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,48*
€ 66,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,37*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,46*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,21*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,33*
Ähnlich
Baak
7227N-39
ab € 46,55*
Ähnlich
Baak
7227N-41
ab € 46,37*
Ähnlich
Baak
7227N-42
ab € 46,65*
Ähnlich
Baak
7227N-43
ab € 46,49*
Ähnlich
Baak
7227N-44
ab € 46,36*
Ähnlich
Baak
7227N-45
ab € 46,55*
Ähnlich
Baak
7227N-46
ab € 46,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.