Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Conner Gr.45 grau mell. Textilmaterial S1 SRC ESD EN20345 BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000011287
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5001-45
EAN/GTIN:
     4031783087168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345 · S1 SRC ESD · DGUV112-191 · Textilmaterial mit CPU-Applikation · Textilfutter · Baak®go&relax-System · Nano-Flexkappe · Softstep Einlegesohle · LIEVA/Nitril-Sohle · Gr.39-48 · Weite11 · Anwendung: Bereiche, in denen Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist: Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Einlegesohle sonstige: BAAK Lightstep-Einlegesohle · Gewicht bei Größe 42 [g]: 390 · Größenbereich bis: 48 · Größenbereich von: 39 · Laufsohle: EVA/Nitril · Obermaterial sonstige: Schaft aus atmungsaktivem Textilmaterial mit Fensterkonstruktion · Passform: normal · Produktbeurteilung: Comfort · Schuhform: Halbschuh · Schuhtyp: Textilschuh · Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz/weiß
Schuhweite:
11
Größe:
45
Schutzklasse:
S1 SRC ESD
für wen?:
Herren
Serie:
Ultralight
Marke:
BAAK
Ausführung:
metallfrei, DGUV 112-191
Material:
Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 75,60*
Lager 1690
14 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 60,50*
€ 75,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,63*
€ 75,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,63*
€ 75,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 78,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,61*
€ 89,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,83*
€ 86,67
pro Paar
ab 3 Paar
€ 72,82*
€ 86,66
pro Paar
ab 4 Paar
€ 72,80*
€ 86,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,98*
€ 80,90
pro Paar
ab 6 Paar
€ 67,97*
€ 80,88
pro Paar
ab 7 Paar
€ 67,96*
€ 80,87
pro Paar
ab 8 Paar
€ 67,95*
€ 80,86
pro Paar
ab 9 Paar
€ 67,94*
€ 80,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,33*
€ 80,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,50*
€ 72,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5001
ab € 59,68*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 51,40*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 51,35*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 62,20*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 60,53*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 60,22*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 65,31*
Ähnlich
Baak
5001/39
ab € 65,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.