Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S1 ESD CONNER- 45 - 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S1 ESD CONNER- 45 - 45: Detailansicht 1
Halbschuh S1 ESD CONNER- 45 - 45: Detailansicht 1
Halbschuh S1 ESD CONNER- 45 - 45: Detailansicht 2
Halbschuh S1 ESD CONNER- 45 - 45: Detailansicht 3
Halbschuh S1 ESD CONNER- 45 - 45: Detailansicht 7
Halbschuh S1 ESD CONNER- 45 - 45: Detailansicht 8
Halbschuh S1 ESD CONNER- 45 - 45: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783087168
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783087168
EAN/GTIN:
     4031783087168
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRC ESD · Obermaterial: atmungsaktives Textilmaterial mit abriebfester CPU-Applikation · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone & Baak-H-Kopplungsgelenk · Nano-Fiberglas-Flex-Zehenschutzkappe · weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle · LIEVA/Nitril-Zwischensohle mit Baak-Flexzone · metallfrei · zertifiziert nach DGUV 112-191 für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · nur 420 g pro Stück (Gr.42) · Weite 11 · Anwendung: Bereiche, in denen Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist: Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, BehördenWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: KunststoffWeitere Informationen:Farbe: grau melliert Größe: 45 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S1 SRC ESD Marke: BAAK Ausführung: metallfrei, DGUV 112-191 Material: Textilmaterial Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Serie: Baak Ultralight für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 60,71*
€ 76,18*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,86*
€ 76,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,92*
€ 76,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,59*
€ 78,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,63*
€ 78,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,26*
€ 90,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,16*
€ 88,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,27*
€ 82,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,66*
€ 80,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,86*
€ 72,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5001
ab € 65,44*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 59,69*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 54,35*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 52,80*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 54,29*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 60,72*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 60,21*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.