Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Conner, S1 SRC ESD,Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Conner, S1 SRC ESD,Gr.45
Halbschuh Conner, S1 SRC ESD,Gr.45
Artikel-Nr.:
     4012-846378
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5001/45
EAN/GTIN:
     4031783087168
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »5001 Conner«, S1 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 SRC ESD
Ausführung:
• Mit go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
• Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
• Integrierte Ösen, metallfrei
• Abriebfeste CPU-Applikation
• Klimaregulierendes Textilfutter mit
Fußbett: ESD Softstep-Einlegesohle,
LIEVA-Zwischensohle
Sohle : LIEVA/Nitril-Laufsohle,
mit Flexzone im Ballenbereich
Material: Textilmaterial
Sicherheit: Nano-Fiberglas-Flexkappe
Gewicht: ca. 420 g (Größe 42)
Weite: 11

Weitere Informationen:
Größe:
45
Herstellerartikelnummer:
5001/45
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
Kambodscha
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 75,60*
14 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 60,50*
€ 75,61*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,63*
€ 75,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,63*
€ 75,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 78,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,68*
€ 90,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,81*
€ 87,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,84*
€ 81,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,48*
€ 80,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,63*
€ 72,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5001
ab € 59,68*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 51,40*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 51,35*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 62,20*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 60,53*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 60,22*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 65,31*
Ähnlich
Baak
5001/39
ab € 65,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.