Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh CALCUTTA EN388 Gr.9 naturfarben Rindleder Doppelnaht gummierte Stulpe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000140326
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0157-09
EAN/GTIN:
     4025888235524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Material: Rindvollleder, naturfarben · Doppelnaht · gummierte Stulpe · Innenhand gefüttert Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): x - nicht getestet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): x - nicht getestet · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
naturfarben
Marke:
STRONGHAND
Material:
Rindvollleder, naturfarben
Norm:
EN 420, EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
136
120
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 1,57*
1 Tag
1188
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,38*
€ 1,91*
Lager 1690
774
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 1,93*
1 Tag
1104
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,96*
6 Tage
1032
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 23,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.