Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh NEONGRIP Gr.9 neongelb/schwarz EN 420,EN 388 PSA II STRONGHAND


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000140722
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0522-09
EAN/GTIN:
     4025888251098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Träger: 100% Polyamid (Nylon), neongelb · Beschichtung: Schrumpf-Latex, schwarz · Feinstrick, nahtlos (13gg) · 3/4-Beschichtung · besonders guter Nässeschutz · sehr gute Passform, elastischer Träger · sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen · feinfühlig Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet · Gewicht: 0,1 kg · Eigenschaften: besonders guter Nässeschutz, feinfühlig · Anwendung: mechanische Arbeiten in Industrie, Handwerk, Bauwesen sehr gute Passform, elastischer Träger · Warengruppennummer: 050
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb/schwarz
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
STRONGHAND
Material:
100% Polyamid (Nylon) mit Schrumpf-Latex
Norm:
EN 420, EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,83*
27 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,15*
2 Tage
60
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,82*
€ 1,16*
Lager 1690
135
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 1,18*
2 Tage
126
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,86*
€ 1,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.