Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh NEONGRIP Gr.9 neongelb/schwarz EN 420,EN 388 PSA II STRONGHAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000140722
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0522-09
EAN/GTIN:
     4025888251098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Träger: 100% Polyamid (Nylon), neongelb · Beschichtung: Schrumpf-Latex, schwarz · Feinstrick, nahtlos · 13 G · 3/4-Beschichtung · besonders guter Nässeschutz · sehr gute Passform, elastischer Träger · sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen · feinnfühlig Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet · Gewicht: 0,1 kg · Eigenschaften: besonders guter Nässeschutz, feinfühlig · Anwendung: mechanische Arbeiten in Industrie, Handwerk, Bauwesen sehr gute Passform, elastischer Träger · Warengruppennummer: 050
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb/schwarz
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
STRONGHAND
Material:
100% Polyamid (Nylon) mit Schrumpf-Latex
Norm:
EN 420, EN 388
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,83*
27 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,15*
2 Tage
60
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,82*
€ 1,16*
4 Tage
135
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 1,18*
Lager 4BULW
126
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,86*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,86* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.