Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Diamont HAVOC Gr.42 schwarz/orange S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000476769
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DM20184-42
EAN/GTIN:
     8033546379509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Putek PLUS® hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · OverDry Futter atmungsaktiv und abriebfest · Light Plus Kunststoffkappe · durchtrittsichere Flex-System Zero Brandsohle „no-metal“ · durchgehendes Vento Plus Fußbett, anatomisch und extrem atmungsaktiv · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU/PU Laufsohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Light Plus Kunststoffkappe · Zwischensohle: rutschfestes und antistatisches PU/PU
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Schuhweite:
11
Größe:
42
Schutzklasse:
S3 SRC
Serie:
Diamont
Marke:
AIMONT
Material:
Putek-Plus®
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30
€ 5,99*
ab € 47,25*
€ 58,41*
€ 8,95*
ab € 45,92*
€ 58,47*
2 Tage
41
€ 5,45*
ab € 48,82*
€ 60,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,12*
€ 60,58*
7 Tage
42
€ 5,99*
ab € 48,58*
€ 62,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,41*
€ 69,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,18*
€ 66,85
pro Paar
ab 3 Paar
€ 56,16*
€ 66,83
pro Paar
ab 4 Paar
€ 56,15*
€ 66,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,97*
€ 63,03
pro Paar
ab 6 Paar
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paar
ab 7 Paar
€ 52,94*
€ 63,00
pro Paar
ab 8 Paar
€ 52,93*
€ 62,99
pro Paar
ab 9 Paar
€ 52,92*
€ 62,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,95*
€ 61,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,78*
€ 60,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,25*
€ 56,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.