Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Havoc (S3), Weite 11, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5675356
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DM20184-42
EAN/GTIN:
     8033546379509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Putek, hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv, OverDry Futter - atmungsaktiv und abriebfest, Light Plus Kunststoffkappe, Flex-System Zero - durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle, Vento Plus - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv, abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatisches PU/PU-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/orange
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 47,25*
€ 58,41*
€ 8,95*
ab € 45,92*
€ 58,47*
2 Tage
41
€ 5,45*
ab € 48,82*
€ 60,52*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,12*
€ 60,58*
7 Tage
42
€ 5,99*
ab € 48,58*
€ 62,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,58*
€ 72,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,56*
€ 70,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,07*
€ 67,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,95*
€ 64,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,60*
€ 62,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,12*
€ 58,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.