Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMONT DM20184-42 Sicherheitsschuh Diamont HAVOC Größe 42 schwarz/orange Schuhwe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
AIMONT DM20184-42 Sicherheitsschuh Diamont HAVOC Größe 42 schwarz/orange Schuhwe
AIMONT DM20184-42 Sicherheitsschuh Diamont HAVOC Größe 42 schwarz/orange Schuhwe
AIMONT DM20184-42 Sicherheitsschuh Diamont HAVOC Größe 42 schwarz/orange Schuhwe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976246925
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     8000476769
EAN/GTIN:
     8033546379509
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Diamont HAVOC Gr.42 schwarz/orange S3 SRC EN20345 nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Putek PLUS® hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · OverDry Futter atmungsaktiv und abriebfest · Light Plus Kunststoffkappe · durchtrittsichere Flex-System Zero Brandsohle „no-metal“ · durchgehende
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
8000476769
Werksnummer:
8000476769
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,140000
Gewicht brutto Kg:
1,140000
Ursprungsland:
TN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
42
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
Putek®
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 47,25*
€ 58,41*
€ 8,95*
ab € 45,92*
€ 58,47*
2 Tage
41
€ 5,45*
ab € 48,82*
€ 60,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,12*
€ 60,58*
Lager 1955
42
€ 5,99*
ab € 48,58*
€ 62,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,06*
€ 73,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,97*
€ 70,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,75*
€ 63,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,42*
€ 62,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,58*
€ 57,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.