Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender Hauptpflege H233xB115xT130ca.mm 1l weiß/rot SC JOHNSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690A-8002898587
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     RES1LDSGER
EAN/GTIN:
     5010424160827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
aus Kunststoff · für 1 Liter Kartuschen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/rot
Inhalt:
1 l
Höhe ca.:
233 mm
Breite ca.:
115 mm
Tiefe ca.:
130 mm
passend für:
1-l-Kartuschen Hautpflege
Marke:
SC JOHNSON
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 22,83*
60 Tage
5
€ 6,80*
ab € 16,43*
€ 22,84*
Lager 1690
15
€ 5,99*
ab € 17,63*
€ 24,36*
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 17,94*
€ 24,71*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,37*
€ 25,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.