| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-6115010826 Herst.-Nr.: RES1LDSGER EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Deb Stoko® Spender Hautpflege RES1LDGEREinzigartiges Spendersystem mit ultraschallversiegelten Kartuschen für unterschiedliche Anforderungen in der Industrie oder öffentlichen Einrichtungen. Große, leichtgängige Tasten gewährleisten eine kontrollierte Dosierung für den jeweiligen Verwendungszweck. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln.Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Abmessung: | 233H x 130B x 115T mm | Farbe: | Weiß | Hinweis: | Für 1L-Kartuschen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Armhebel-Spender, Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenschaumspender kunststoff, feuchtigkeitsfluid, armhebelspender 1000 ml, Deb, Stoko®, Spender, Hautpflege, RES1LDGER, Deb Stoko® Spender Hautpflege DE 1 Liter Weiß RES1LDGER.RES1LDSGER Proline Spender Hautpflege, RES1LDSGER, Deb Stoko® |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,53* | € 21,72* | | | | Lager 8685 | 60 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 16,55* | € 21,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,44* | € 23,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,71* | € 23,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 17,78* | € 23,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|