Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuch TORK 130050 L340xB369ca.mm blau 2-lagig,Hybrid Rl.TORK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-9000469224
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     130050
EAN/GTIN:
     7322540183559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Starke Mehrzweck Papierwischtücher Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Quickdry-Qualität · mit hoher Saugkraft und sehr hoher Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · für Reinigungsarbeiten, bei denen hohe Absorption gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten und Flüssigkeiten Weitere technische Eigenschaften: · VE/Palette: 30 Rollen · Material: QuickDry · passend für: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig, Hybrid
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
1500 Tücher
Farbe:
blau
Länge ca.:
340 mm
Breite ca.:
369 mm
Marke:
TORK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papierwischtücher tork 2-lagig, kunststoffreinigungstücher, kunststoffreinigungstücher tork, Papier, Papierrolle, Putztücher, Reinigungstuch, Rolle, TORK Advanced 420 Performance
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
342
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 32,13*
€ 39,80*
2 Tage
280
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 32,24*
€ 39,84*
3 Tage
420
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 32,67*
€ 40,25*
6 Tage
371
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 31,84*
€ 40,36*
3 Tage
371
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 32,38*
€ 40,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,80*
€ 47,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 39,77*
€ 47,33
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 39,76*
€ 47,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,66*
€ 46,01
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 38,65*
€ 45,99
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 38,63*
€ 45,97
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 38,62*
€ 45,96
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 38,61*
€ 45,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,48*
€ 45,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,35*
€ 45,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,13*
€ 38,23
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 75,32*
Zubehör
Tork
652100
ab € 66,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.