Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1522-3.4 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-1135140034
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5061885
EAN/GTIN:
     4031132150178
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS · DIN 340 · Typ UFL · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Spiralbohrer mit spezieller Geometrie zur Optimierung von Spanbildung und Spanabfuhr · ermöglicht größere Bohrtiefen ohne Lüften · besonders breite Einsatzmöglichkeit in allen langspanenden Werkstoffen bis 1300 N/mm², bei größeren Bohrtiefen auch für kurzspanende Werkstoffe bis zu gleicher Festigkeit · bis Ø 1,9 mm blanke Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,09mm/U · Schneidrichtung: R · Qualität: profilgeschliffen · Schaft-Ø-Toleranz: f11 · Baulänge: lang · Modell: A1522
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
26
5
€ 5,99*
ab € 11,13*
€ 14,58*
5 Tage
32
5
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 14,64*
5
€ 3,19*
ab € 11,40*
€ 14,78*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 35 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 45 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 72,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,09*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,32*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,93*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,84*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,18*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,73*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,64*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,26*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.