Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1522-3.6 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-1135140036
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5061887
EAN/GTIN:
     4031132150192
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS · DIN 340 · Typ UFL · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Spiralbohrer mit spezieller Geometrie zur Optimierung von Spanbildung und Spanabfuhr · ermöglicht größere Bohrtiefen ohne Lüften · besonders breite Einsatzmöglichkeit in allen langspanenden Werkstoffen bis 1300 N/mm², bei größeren Bohrtiefen auch für kurzspanende Werkstoffe bis zu gleicher Festigkeit · bis Ø 1,9 mm blanke Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,09mm/U · Schneidrichtung: R · Qualität: profilgeschliffen · Schaft-Ø-Toleranz: f11 · Baulänge: lang · Modell: A1522
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
52
5
€ 5,99*
ab € 11,41*
€ 14,87*
5 Tage
63
5
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 14,93*
5
€ 3,19*
ab € 11,79*
€ 15,09*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 35 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 45 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 74,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,80*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,09*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,32*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,93*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,84*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,18*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.