Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1522-4.6 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-1135140046
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5061901
EAN/GTIN:
     4031132150291
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS · DIN 340 · Typ UFL · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Spiralbohrer mit spezieller Geometrie zur Optimierung von Spanbildung und Spanabfuhr · ermöglicht größere Bohrtiefen ohne Lüften · besonders breite Einsatzmöglichkeit in allen langspanenden Werkstoffen bis 1300 N/mm², bei größeren Bohrtiefen auch für kurzspanende Werkstoffe bis zu gleicher Festigkeit · bis Ø 1,9 mm blanke Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U · Schneidrichtung: R · Qualität: profilgeschliffen · Schaft-Ø-Toleranz: f11 · Baulänge: lang · Modell: A1522
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
41
5
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 15,92*
Lager 1690
33
5
€ 5,99*
ab € 12,56*
€ 16,02*
5
€ 3,19*
ab € 13,99*
€ 17,47*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 35 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 45 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 80,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.050
ab € 25,60*
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,13*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,30*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,95*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,97*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,59*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.