Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1522-5.9 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-1135140059
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5061914
EAN/GTIN:
     4031132150420
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS · DIN 340 · Typ UFL · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Spiralbohrer mit spezieller Geometrie zur Optimierung von Spanbildung und Spanabfuhr · ermöglicht größere Bohrtiefen ohne Lüften · besonders breite Einsatzmöglichkeit in allen langspanenden Werkstoffen bis 1300 N/mm², bei größeren Bohrtiefen auch für kurzspanende Werkstoffe bis zu gleicher Festigkeit · bis Ø 1,9 mm blanke Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: R · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,12mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Schaft-Ø-Toleranz: f11 · Baulänge: lang · Modell: A1522
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
176
5
Frei Haus
ab € 16,60*
€ 22,64*
Lager 1690
10
5
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 22,82*
5
Frei Haus
ab € 20,27*
€ 24,93*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 35 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 45 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 114,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.060
ab € 25,64*
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,13*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,45*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,77*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 32,08*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,24*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,59*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.