Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste 1-reihig, mit Kunststoffgr. gewellter Stahldraht 0,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-4035210005
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0008462291
EAN/GTIN:
     4013349315823
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Universal-Handstielbürste 265/140 gewellter Stahldraht 0,30 T25 Kunststoffgriff rot. Länge: 265 mm. Ausführung: Universalbürste. Besatzhöhe: 25 mm. Besatzlänge: 140 mm. Besatzmaterial: Stahldraht. Drahtstärke: 0.30 mm. Reihenzahl: 1 St. Ausführung: Kunststoffgriff Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: Universalbürste · Kunststoffgriff · Besatzhöhe: 25mm · Aufhängung Einfach· Besatzmaterial Stahldraht· Beschriftung Neutral· Körper-Material Kunststoff / Stahl· Reihenanzahl 1· Sonstiges ROTER KUNSTSTOFFGRIFF
Weitere Suchbegriffe: Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, draht-handbürste gussstahldraht 1-reihig, draht handbürste, draht-handbürste 1-reihig, Feinkratzbürste, Zündkerzenbürste, Drahtbürsten, Kehlnahtbürste, Handbürste
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,41*
3 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,63*
1
€ 9,80*
ab € 1,06*
€ 1,63*
1
€ 9,80*
ab € 1,06*
€ 1,63*
8 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.