Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Handstielbürste Stahldraht 260 mm gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Handstielbürste Stahldraht 260 mm gewellt
Universal-Handstielbürste Stahldraht 260 mm gewellt
Universal-Handstielbürste Stahldraht 260 mm gewellt
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4013349315823
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4013349315823
EAN/GTIN:
     4013349315823
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Drahthandbürste, Stahldraht - Stahldraht, gewellt - Bürstenrücken Stahlschiene - Ergonomischem Kunststoffgriff - Für alle Reinigungs- und Säuberungsarbeiten auf Stahl, Gussstahl, Weich- und Hartholz, insbesonde für Arbeiten an Engestellen- Gesamtlänge 265 mm - Arbeitslänge 140 mm - Besatzstärke 0,3 mm - Besatztiefe 25 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
265 mm
Arbeitslänge:
140 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Besatztiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, draht-handbürste gussstahldraht 1-reihig, draht handbürste, draht-handbürste 1-reihig, Bürste, Bürsten, Handstielbürste, Handstielbürsten, Univ-Handstielb, Univ-HandstielbisStahl, Universal-Handstielbürste
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,41*
3 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,63*
1
€ 9,80*
ab € 1,06*
€ 1,63*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,06*
€ 1,63*
8 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.