Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Ghost Low Gr.45 weiß Mikrofaser S3 SRC ESD EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-4703050315
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72071-45
EAN/GTIN:
     4030839231906
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Form A · Obermaterial: hydrophobierte Mikrofaser · atmungsaktives Textilfutter · gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey · metallfreier Durchtrittschutz · lederfreie Ausstattung · MONO-PU Sohle L10 · DGUV 112-191 Zertifizierung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten halbschuhe s3 gr. 45, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, Sicherheitsschuhe S3, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S1
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
€ 5,90*
ab € 61,53*
€ 75,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,92*
€ 75,74*
Lager 1690
5
€ 5,99*
ab € 65,49*
€ 79,58*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 60,84*
€ 79,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,22*
€ 81,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,58*
€ 94,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,41*
€ 92,12
pro Paar
ab 3 Paar
€ 77,40*
€ 92,11
pro Paar
ab 4 Paar
€ 77,38*
€ 92,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,57*
€ 86,36
pro Paar
ab 6 Paar
€ 72,56*
€ 86,35
pro Paar
ab 7 Paar
€ 72,55*
€ 86,33
pro Paar
ab 8 Paar
€ 72,54*
€ 86,32
pro Paar
ab 9 Paar
€ 72,52*
€ 86,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,68*
€ 85,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,49*
€ 77,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,63*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.