| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-4705021323 Herst.-Nr.: 1552366/380/54 EAN/GTIN: 4057121490049 |
| |
|
| | |
| EN ISO 11612 A1/B1/C1/E2/F1, EN 61482-1-2 Kl. 1, DIN EN ISO 11611 Kl. 2 A1, EN 1149 3/5, EN 13034 Typ 6 Gewebe 155, Köper, 55 % Modacryl / 43 % Baumwolle / 2 % sonstige Faser, ca. 330 g/m², FC · Bundhose wird mit einem verdeckten Reißverschluss und Patentknopf geschlossen · Haupteingriffstaschen sind zwei senkrechte seitliche Nahttaschen · rechts aufgesetzten Zollstocktasche mit Patte abgedeckt und ergonomischer Taschenposition auf der Seitennaht · aufgesetzte Knietaschen mit Klett · linke seitliche Vorderhose mit einer aufgesetzten Cargotasche mit Patte und verdecktem Klett und zusätzlicher mittiger Handy-/Smartphonetasche · rechts aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Klett · Reflektorstreifen am Bein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose antrazit größe 54, rofa arbeitshose, arbeitshose 54, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose, Schweißerschutzhosen, Schweißerschutz, Schutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,98* | € 110,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 85,14* | € 110,68* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,44* | € 111,54* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,12* | € 117,58* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,60* | € 121,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|