| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031304173 Herst.-Nr.: 1552366-380-54 EAN/GTIN: 4057121490049 |
| |
|
| | |
| EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E2/F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 + A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 Gewebe 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m² Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum · Reflexstreifen um Beine Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Farbe: | graphit/grau | Material: | Gewebe 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC | Norm: | EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E2/F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 + A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, schweißerhose grau, berufshose, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose, Schweißerschutzhosen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,74* | € 107,96* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,77* | € 108,00* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,66* | € 111,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 86,95* | € 112,31* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,63* | € 120,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|