| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1440745 Herst.-Nr.: 1552366-380-54 EAN/GTIN: 4057121490049 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1552366-380/54, Bundhose 2366, Größe 54 Farbe 380-graphit-grau Gewebe 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargo- tasche mit aufgesetzter Smart- phonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstock- tasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen., Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose antrazit größe 54, rofa arbeitshose, arbeitshose 54, BUNDHOSE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,98* | € 110,14* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 85,14* | € 110,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,44* | € 111,54* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,12* | € 117,58* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,60* | € 121,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|