Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Sortiment, FlipSelector, 13 tlg. TX mit Bohrung, WIHA


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-5059117300
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39037
EAN/GTIN:
     4010995390372
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz
Gehäuse: Box aus schlagzähem · glasfaserverstärktem Polyamid – dauerhaft robust.Bit-Klemmelement 180° schwenkbar.Extra Klappelement für den magnetischen Bithalter.Bits: 25 mm Standard-Bits.Bithalter: Universalhalter 1/4" · magnetisch.Anwendung: Kompakte Bitbox mit 13 hochwertigen Bits.Wiha Logo nach unten schieben – und schon sind die Bits zur Entnahme bereit.Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.Extra: Millionenfach bewährtes Design.Immer griffbereit – passt locker in die Hosentasche oder den Gürtelclip. 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (01726) T9H 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (01727) T10H 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (01732) T30H 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (01733) T40H 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (03115) T7H 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (03117) T8H 1 x Bithalter magnetisch · 58 mm 1/4" (01895) 2 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (01728) T15H 2 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (01729) T20H 2 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (01730) T25H
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,87*
€ 27,62*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,61*
€ 29,93*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,26*
€ 29,97*
Lager 1690
2
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 22,59*
€ 30,30*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,03*
€ 30,72*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,30*
€ 36,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,78*
€ 35,44
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 29,76*
€ 35,41
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 29,75*
€ 35,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,88*
€ 33,18
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 27,87*
€ 33,17
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 27,86*
€ 33,15
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 27,84*
€ 33,13
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 27,83*
€ 33,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,09*
€ 32,24
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,85*
€ 30,76
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,59*
€ 26,88
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01727
ab € 1,64*
Sonstiges
Wiha
01728
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
01729
ab € 1,35*
Sonstiges
Wiha
01730
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
01732
ab € 1,31*
Sonstiges
Wiha
01733
ab € 1,31*
Sonstiges
Wiha
03117
ab € 1,30*
Sonstiges
Wiha
01895
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.