Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set FlipSelector Standard 13-tlg., 25 mm Torx Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4", magnetischer Bithalter, Öffnen per Knopfdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 13-tlg., 25 mm Torx Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4", magnetischer Bithalter, Öffnen per Knopfdruck
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 13-tlg., 25 mm Torx Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4", magnetischer Bithalter, Öffnen per Knopfdruck
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 13-tlg., 25 mm Torx Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4", magnetischer Bithalter, Öffnen per Knopfdruck
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 13-tlg., 25 mm Torx Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4", magnetischer Bithalter, Öffnen per Knopfdruck
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 13-tlg., 25 mm Torx Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4", magnetischer Bithalter, Öffnen per Knopfdruck
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 13-tlg., 25 mm Torx Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4", magnetischer Bithalter, Öffnen per Knopfdruck
Wiha Bit Set FlipSelector Standard 13-tlg., 25 mm Torx Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4", magnetischer Bithalter, Öffnen per Knopfdruck
Artikel-Nr.:
     5417B-p498623
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39037
EAN/GTIN:
     4010995390372
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz
DURCHDACHTES KONZEPT:
Millionenfach bewährtes und platzsparendes Design

GRIFFBEREIT:
Passt locker in die Hosentasche oder an den Gürtelclip

EFFIZIENT:
Alle gängigen 25 mm Bits kompakt und platzsparend

KOMPAKT:
Bit-Set für den mobilen Einsatz. Geeignet für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie

Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
13
Hersteller:
Wiha
Typ:
7947-505TR
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Torx
VDE-geprüft:
Nein
Herkunftsland:
VN
Serie:
7947-505TR
Verpackungsgröße:
232 x 98 x 65 mm
Gewicht:
117 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,00*
€ 27,27*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,78*
€ 30,23*
2 Tage
1
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 22,49*
€ 30,32*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,20*
€ 31,08*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,47*
€ 32,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01727
ab € 1,63*
Sonstiges
Wiha
01728
ab € 1,38*
Sonstiges
Wiha
01729
ab € 1,27*
Sonstiges
Wiha
01730
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
01732
ab € 1,35*
Sonstiges
Wiha
01733
ab € 1,31*
Sonstiges
Wiha
03117
ab € 1,30*
Sonstiges
Wiha
01895
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.