Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690S-6100010349 Herst.-Nr.: 080662 EAN/GTIN: 4006209806623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Komplett-Befestigungssatz für die einfache und schnelle Montage von Waschtischen und Urinalen. Bestehend aus zwei Universaldübel UX 14x75 · zwei Stockschrauben M12x180 gvz · zwei Sechskantmuttern M12 und zwei Bundhülsen. Der Universaldübel UX ohne Rand ist für die Vor- und Durchsteckmontage geeignet - in allen Voll- · Loch- und Plattenbaustoffen zu verarbeiten. Die Bundhülse ermöglicht eine stufenlose Ausrichtung der Sanitärkeramik. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 2 · VDS-Zulassung: Ja · Geeignet für Gasbeton: Ja · Geeignet für Sechskant-Holzschraube: Ja · Mit Rand: Nein · Farbe: grau · Befestigung in: Wand · Dübelmaterial: Kunststoff · Montage / Eigenschaften: Vorsteckmontage · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Min. Bohrlochtiefe: 95 mm · Min. Einschraubtiefe: 85 mm · Werkstoff / Korrosionsschutz: Kunststoff · Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: Nein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, Befestigung Waschtisch, Sanitärbefestigung, Waschtischbefestigung, stockschrauben m12x180, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, Toilettenbefestigung, WC-Befestigung, Befestigungsset für Sanitär, Montageset für Sanitär, Sanitär |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 4,49* | € 5,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1690 | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,9473* | € 5,8281* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,30* | € 6,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,4735* | € 6,4935* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 5,4691* | € 6,4967* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 291,405* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|