Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Befestigung WST 12x180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-080662
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080662
EAN/GTIN:
     4006209806623
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Schraubanker
Stockschraube
Komplett-Befestigungssatz für die einfache und schnelle Montage von Waschtischen und Urinalen. Bestehend aus zwei Universaldübel UX 14x75, zwei Stockschrauben M12x180 gvz, zwei Sechskantmuttern M12 und zwei Bundhülsen. Der Universaldübel UX ohne Rand ist für die Vor- und Durchsteckmontage geeignet - in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen zu verarbeiten. Die Bundhülse ermöglicht eine stufenlose Ausrichtung der Sanitärkeramik.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
60 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Anwendung:
Waschtisch
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff | Beton
Befestigung in:
Wand
Montageart:
Vorsteckmontage
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Min. Einschraubtiefe:
85 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
WST
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 Dübel UX 14 x 75, 2 Stockschrauben M12 x 180 galv. verz.,<br />2 Bundhülsen BDH M12, 2 Sechskantmuttern M12 galv. verz.
net_weight:
279.00 GRM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 4,49*
€ 5,44*
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,9473*
€ 5,8281*
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,36*
1
€ 5,90*
ab € 4,4735*
€ 6,4935*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,4691*
€ 6,4967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 272,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.