Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube ULTRACUT, D10xL200mm, US Sechskant, mit U-Scheibe, 20, FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010550
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536866
EAN/GTIN:
     4048962251494
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern · Anprallschutz · Konsolen oder Schalungsstützen. Weitere technische Eigenschaften: · VDS-Zulassung: Ja · Inhalt: 20 · Einschraubtiefe mit Anbauteildicke: 55 / 145 mm · Einschraubtiefe mit Anbauteildicke (1): 65 / 135 · 85 / 115 mm · Material: galvanisch verzinkter Stahl · Nutzlänge: 135 mm · Nutzlänge (1): 145 · 115 mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 210 mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage (1): 210 mm · Schraubenabmessung: 12 x 200 mm · Seismic-Zulassung: C1 / C2
Weitere Suchbegriffe: fischer betonschraube 10x90, betonschrauben 10 x 200, fischer betonschraube, Betonanker, Betonschrauben, Schraubanker, Schrauben, Steinschraube
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 1,403*
€ 1,843*
1
€ 5,90*
ab € 1,3351*
€ 1,9851*
Lager 1690
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 1,5458*
€ 1,9966*
20
€ 5,00*
ab € 1,5924*
€ 2,0724*
2 Tage
30
20
€ 7,99*
ab € 1,6446*
€ 2,1446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,9966*
€ 2,37595
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,9965*
€ 2,37584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9165*
€ 2,28064
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,9164*
€ 2,28052
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,9163*
€ 2,2804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8362*
€ 2,18508
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,8361*
€ 2,18496
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,836*
€ 2,18484
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,8359*
€ 2,18472
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,8358*
€ 2,1846
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5458*
€ 1,8395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,932* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.