Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10 x 200 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10 x 200 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10 x 200 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15
Artikel-Nr.:
     5417F-p943761
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536866
EAN/GTIN:
     4048962251494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die Fischer ULTRACUT FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller Torx Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Betonschrauben
Antriebsgröße:
15
Werkstoff:
Stahl
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Außensechskant
Schlüsselweite:
15
Einschraubtiefe:
85 / 115
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubenabmessung:
12 x 200 mm
ETA-Zulassung:
ja
DIBt-Zulassung:
ja
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
210 mm
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
verzinkt
Schraubendurchmesser:
12 mm
Länge:
200 mm
Durchmesser:
12 mm
Bohrdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer betonschraube 10x90, betonschrauben 10 x 200, fischer betonschraube, Fischer, UltraCut, FBS, II, 10
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 1,403*
€ 1,843*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,3351*
€ 1,9851*
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 1,5458*
€ 1,9966*
20
€ 5,00*
ab € 1,5924*
€ 2,0724*
2 Tage
30
20
€ 7,99*
ab € 1,6446*
€ 2,1446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9851*
€ 2,36227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8551*
€ 2,20757
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7751*
€ 2,11237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7151*
€ 2,04097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6551*
€ 1,96957
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3351*
€ 1,58877
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.