Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube ULTRACUT, D12xL110mm, US Sechskant, mit U-Scheibe, 20, FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010555
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536871
EAN/GTIN:
     4048962251548
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern · Anprallschutz · Konsolen oder Schalungsstützen. Weitere technische Eigenschaften: · VDS-Zulassung: Ja · Inhalt: 20 · Einschraubtiefe mit Anbauteildicke: 60 / 50 mm · Einschraubtiefe mit Anbauteildicke (1): 75 / 35 · 100 / 10 mm · Material: galvanisch verzinkter Stahl · Nutzlänge: 35 mm · Nutzlänge (1): 50 · 10 mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 120 mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage (1): 120 mm · Schraubenabmessung: 14 x 110 mm · Seismic-Zulassung: C1 / C2
Weitere Suchbegriffe: fischer betonschraube, unterlegscheibe ohne norm, Schraubanker, Betonanker, Betonschrauben, Schrauben, Steinschraube
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,2315*
€ 1,6615*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2062*
€ 1,7962*
Lager 1690
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,3475*
€ 1,7983*
4 Tage
540
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,3688*
€ 1,9196*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,434*
€ 1,934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,7983*
€ 2,13998
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,7982*
€ 2,13986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6982*
€ 2,02086
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,6981*
€ 2,02074
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,698*
€ 2,02062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6279*
€ 1,9372
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,6278*
€ 1,93708
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,6277*
€ 1,93696
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,6276*
€ 1,93684
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,6275*
€ 1,93673
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3475*
€ 1,60353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 35,966* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.