Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube ULTRACUT D12xL110mm US 6-kt mit U-Scheibe FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1424498
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536871
EAN/GTIN:
     4048962251548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern · Anprallschutz · Konsolen oder Schalungsstützen. Marketingclaim: Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Vorteile: Die Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl · mehrfachbeschichtetem Stahl CP und Edelstahl besitzt eine ETA für die Steine Mauerziegel Mz (EN771-1) · Kalksandsvolsltein KS (EN771-2) und Kalksandlochstein KSL (EN771-2) für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Untergründen. Bei der Montage der Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl · mehrfachbeschichtetem Stahl und Edelstahl in Mauerwerk kann auch zwischen den Fugen und in der Gruppe · bei verputzten Mauerwerks-Untergründen · montiert werden. Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) und der Verwendung von Hohlbohrern ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen in den Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden. Die zulassungskonforme Justage erlaubt es · die Betonschraube 2x zu lösen · das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten. Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton · sowie die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 ab. Die nationale Zulassung regelt die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung (z.B. Schalungsbau). Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen. Die spreizdruckfreie Verankerung (Hinterschnitt) sorgt für geringste Rand- und Achsabstände. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Topfeatures: Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Die zulassungskonforme Justage erlaubt es · die Betonschraube 2x zu lösen · das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten. Die fischer Betonschraube FBS II 6-10 bietet die innovative Möglichkeit zur ETA konformen Anwendung in Mauerwerk und gewährt somit höchste Sicherheit nicht nur im Beton sondern auch für andere Anwendungen in anderen Baustoffen. Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Galvanisch verzinkter Stahl · DIBT-Zulassung: Ja · Inhalt: 20 · Kopf-ø: 23mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 120mm · Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke: 100 / 10mm · Profi / DIY: Profi/DIY · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandschutz-Klassifizierung, DIBT Zulassung, ETA - Europäisch Technische Bewertung, Seismik, VdS Anerkennung · Schraubenabmessung: 14,0 x 110mm · Schraubendurchmesser: 12mm · Seismic-Zulassung: C1 / C2 · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Schraubenlänge:
110 mm
Antrieb:
SW 17
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fischer betonschraube, unterlegscheibe ohne norm, Betonanker, Betonschrauben, Schraubanker, Schrauben
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,2315*
€ 1,6615*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2062*
€ 1,7962*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,3475*
€ 1,7983*
Lager 4757
4 Tage
540
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,3688*
€ 1,9196*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,434*
€ 1,934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,9196*
€ 2,28432
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,8952*
€ 2,25529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8352*
€ 2,18389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7264*
€ 2,05442
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6876*
€ 2,00824
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,6488*
€ 1,96207
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3688*
€ 1,62887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,392* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.