Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube ULTRACUT, D14xL150mm, US Sechskant, mit U-Scheibe, 10, FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010562
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536878
EAN/GTIN:
     4048962251616
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern · Anprallschutz · Konsolen oder Schalungsstützen. Weitere technische Eigenschaften: · VDS-Zulassung: Ja · Inhalt: 10 · Einschraubtiefe mit Anbauteildicke: 65 / 85 mm · Einschraubtiefe mit Anbauteildicke (1): 85 / 65 · 115 / 35 mm · Material: galvanisch verzinkter Stahl · Nutzlänge: 65 mm · Nutzlänge (1): 85 · 35 mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 165 mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage (1): 165 mm · Schraubenabmessung: 16 x 150 mm · Seismic-Zulassung: C1 / C2
Weitere Suchbegriffe: fischer betonschraube, betonschraube 14x120, unterlegscheibe ohne norm, Betonanker, Betonschrauben, Schraubanker, Schrauben, Steinschraube
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,441*
€ 3,2118*
2 Tage
170
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,25*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,387*
€ 26,66*
2 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 22,23*
€ 29,10*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 25,945*
€ 33,805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,2118*
€ 3,82204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1217*
€ 3,71482
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,1216*
€ 3,7147
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,1215*
€ 3,71459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9614*
€ 3,52407
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,9613*
€ 3,52395
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,9612*
€ 3,52383
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,9611*
€ 3,52371
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,961*
€ 3,52359
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,441*
€ 2,90479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,118* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.