Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 14x150 US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 14x150 US
Produktbild zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 14x150 US
Skizze zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 14x150 US
Anwendungsbild zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 14x150 US
Anwendungsbild zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 14x150 US
Symbol zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 14x150 US
Symbol zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 14x150 US
Symbol zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 14x150 US
Symbol zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 14x150 US
Symbol zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 14x150 US
Fischer-Flyer
ETA-15/0352
Montageanleitung zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 14x150 US
LOGO zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 14x150 US
Artikel-Nr.:
     3145-104460350
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536878
EAN/GTIN:
     4048962251616
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 14x150 US

Die fischer ULTRACUT FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort.

Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke und Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller Torx Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.

Hinweis:
Für Verankerungen im Außenbereich und in Feuchträumen Ausführung FBS II R verwenden.
Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) und der Verwendung von Hohlbohrern mit Absaugung ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen in den Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden.

Achtung: Der Hersteller bezieht sich bei der Artikelbezeichnung auf den "Bohr ø" und nicht auf den "Schraubendurchmesser"!!!

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
tfix Nutzlänge max.:
85 mm
L:
150 mm
SW:
21 mm
ETA-Bewertung:
ETA Option 1
d1:
16 mm
Bohr ø:
14 mm
Form:
FBS II
Größe:
14x 150 mm
hnom Verankerungstiefe:
65 mm
Marke:
Fischer
Antrieb:
-
h2 Bohrtiefe:
165 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, ULTRACUT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,441*
€ 3,2018*
Lager 3145
100
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,26*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,307*
€ 26,65*
8 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,713*
€ 28,533*
2 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 22,24*
€ 29,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.